{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
⌀ grotu | 5 mm | |
do nakrętek | M2,5 | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 170 mm | |
⌀ otworu | 2,8 mm | |
grubość czopu a | 1 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Nakrętka czołowa okrągła rowkowa | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 666600 5 | |
EAN / GTIN | 7610733086368 | |
Numer producenta | 196.4-80 |