{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
⌀ grotu | 14 mm | |
do nakrętek | M8 | |
długość grotu | 120 mm | |
długość całkowita | 240 mm | |
⌀ otworu | 8,4 mm | |
grubość czopu a | 3 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Nakrętka czołowa okrągła rowkowa | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 666600 14 | |
EAN / GTIN | 7610733086412 | |
Numer producenta | 196.9-120 |