{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
⌀ rezila | 5 mm | |
za matice | M2,5 | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 170 mm | |
⌀ izvrtine | 2,8 mm | |
Debelina čepa a | 1 mm | |
Pogonski profil | Matica z zarezo | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 666600 5 | |
EAN/GTIN | 7610733086368 | |
Številka proizvajalca | 196.4-80 |