{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
⌀ grotu | 18 mm | |
do nakrętek | M10 | |
długość grotu | 120 mm | |
długość całkowita | 245 mm | |
⌀ otworu | 10,5 mm | |
grubość czopu a | 3,5 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Nakrętka czołowa okrągła rowkowa | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 666600 18 | |
EAN / GTIN | 7610733086429 | |
Numer producenta | 196.10-120 |