{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 932 A | |
szerokość ostrza b | 4,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,8 mm | |
długość grotu | 90 mm | |
długość całkowita | 188 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 8 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660300 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018014 | |
Numer producenta | 05018262001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania 4,5 mm
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie
33,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie
20,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 188 | 192 |
oznaczenie producenta | 932 A | |
długość grotu | 90 | 90 |
szerokość ostrza b | 4,5 | 4,5 |
grubość ostrza a | 0,8 | 0,8 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |