Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou 4,5

Č. pol.: 660300 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
648 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 932 A
Šírka čepele b 4,5 mm
Hrúbka čepelí a 0,8 mm
Dĺžka čepele 90 mm
Celková dĺžka 188 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 8 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660300 4,5
EAN/GTIN 4013288018014
Číslo výrobcu 05018262001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami a úderovou koncovkou (veľ. 12 a 14 bez mäkkých zón; veľ. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).
Šesťhranná čepeľ zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, priebežná až po koniec rukoväti. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nadstavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka