{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 932 A | |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 161 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660300 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018007 | |
Numer producenta | 05018260001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania 3,5 mm
na zamówienie
w magazynie
162 sztuk w magazynie
29,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
19,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
354 sztuk w magazynie
15,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 161 | 177 | 187 |
oznaczenie producenta | 932 A | ||
długość grotu | 80 | 75 | 100 |
szerokość ostrza b | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
grubość ostrza a | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |