• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Wkrętaki dla elektryków Slim, zestaw 6-elementowy do śrub płaskich i Phillips, w pełni izolowane 4/2

Nr art.: 667072 4/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
liczba wkrętaków 6
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667072 4/2
EAN / GTIN 7610733273843
Numer producenta PB 5542.SL

Opis

Wykonanie:

Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu odpornego na uderzenia. Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V zgodnie z DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Zmniejszona średnica grotu ze zintegrowaną izolacją ochronną, przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

W dostawie:

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich Slim nr 663003 wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 wkrętaku do Phillipsa nr 668372 rozm. 1 i 2.