Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich Kraftform-Micro, ESD 1,8 mm

Nr art.: 669900 1,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 1578 A ESD Micro
szerokość ostrza b 1,8 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
grubość ostrza a 0,3 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 157 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669900 1,8
EAN / GTIN 4013288191427
Numer producenta 05030102001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Zastosowanie:

Do elektronicznych prac w zakresie zagrożonym powstawaniem ładunków elektrostatycznych.
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
    szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka