Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform Micro, ESD, Šířka břitu b: 1,8mm

Artiklové číslo: 669900 1,8
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
377 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Celková délka L 157 mm
Délka čepele l1 60 mm
Výška čepele a 0,3 mm
Šířka čepele b 1,8 mm
Označení výrobce 1578 A ESD Micro
Provedení rovné
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) 0
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669900 1,8
EAN / GTIN 4013288191427
Číslo výrobce 05030102001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.