Wkrętaki dla elektryków do wkrętów uniwersalnych, Classic całkowicie izolowane 1

Nr art.: 668390 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
wielkość profilu 1
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
profil Pozidriv – szczelina 1–0,7 × 4,5
długość grotu 80 mm
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668390 1
EAN / GTIN 7610733205684
Numer producenta 5180.1-80

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości
i wyjątkowej odporności udarowej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Końcówka wkrętaka uniwersalnego perfekcyjnie pasuje do wkrętów uniwersalnych, używanych w elementach instalacji elektrycznych.