• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki dla elektryków do wkrętów Pozidriv, z uchwytem Kraftform całkowicie izolowane 2

Nr art.: 668700 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 165 i PZ VDE
wielkość gniazda krzyżowego 2
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
do śrub o ⌀ 3,1-5,2 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 205 mm
końcówka grotu Lasertip
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668700 2
EAN / GTIN 4013288191137
Numer producenta 05006164001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi elementami miękkimi , ułatwiającymi przenoszenie siły i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.