Odvijač za Pozidriv, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano 2

Artikl br.: 668700 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 165 i PZ VDE
Veličina križnog proreza 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 205 mm
Vrh oštrice Tip lasera
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668700 2
EAN / GTIN 4013288191137
Broj proizvođača 05006164001

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip šiljci, kemijski premaz od nikla.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Odvijač za Pozidriv, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano 2

Odvijač za Pozidriv, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano 2

na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Pozidriv odvijač Pozidriv odvijač
za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 3,1 – 5,2
ukupna duljina 205 207
Duljina cilindričnog dijela 100 100
Veličina križnog proreza 2 2
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači