Zestaw wkrętaków dla elektryków do wkrętów Pozidriv, z uchwytem Kraftform z pełną izolacją VDE, liczba wkrętaków: 5

Nr art.: 668710 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Liczba narzędzi 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Seria Kraftform
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba elementów 5 szt.
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668710 5
EAN / GTIN 4013288102034
Numer producenta 05258049001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi elementami miękkimi , ułatwiającymi przenoszenie siły i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

W dostawie:

po 1 wkrętaku nr 668700: wielk. 0; 1; 2; 3; 4