{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Odcień, Czerwony | Żółty sygnalizacyjny; Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Griff | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa niskonapięciowa; Oznaczenie CE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 2,5 | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej; Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 667250 4/2 | |
| EAN / GTIN | 4013288101884 | |
| Numer producenta | 05258038001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |