Wkrętaki dla elektryków, do wkrętów z główką Phillips całkowicie izolowane 1

Nr art.: 668631 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
231 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 1
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
do śrub o ⌀ 2,1−3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 187 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 668631 1
EAN / GTIN 4062406059804

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt z kilku rodzajów materiału ze strefą chwytu zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy, grot z wysokostopowej stali narzędziowej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.