{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina križnog proreza | 1 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| za ⌀ vijka | 2,1 – 3 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
| ukupna duljina | 187 mm | |
| Profil progona | Odvijač za Phillips | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 668631 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406059804 | |
| Broj proizvođača | 668631 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |