{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Celková délka L | 187 mm | |
| Délka čepele l1 | 80 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Vlastnosti rukojeti | protiskluzové | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH1 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 668631 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406059804 | |
| Číslo výrobce | 668631 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |