Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich Kółka ESD 3 mm

Nr art.: 664415 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 3 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
grubość ostrza a 0,5 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 173 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 664415 3
EAN / GTIN 7610733268283
Numer producenta 8128.3,0-80 ESD

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów końcówek. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.
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
    szerokość ostrza (b) (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka