Izvijač za elektroniko, ploščati ESD 3 mm

Št. art.: 664415 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 3 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Debelina konice a 0,5 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 173 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664415 3
EAN/GTIN 7610733268283
Številka proizvajalca 8128.3,0-80 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico