Lapos elektronikai csavarhúzó ESD 3 mm

Cikkszám: 664415 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 3 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Élvastagság a 0,5 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 173 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664415 3
EAN / GTIN 7610733268283
Gyártó száma 8128.3,0-80 ESD

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú élek. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz