{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 133 mm | |
| Długość grotu l1 | 40 mm | |
| Szerokość ostrza b | 1,2 mm | |
| Grubość ostrza a | 0,2 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 664415 1,2 | |
| EAN / GTIN | 7610733268238 | |
| Numer producenta | PB 8128.1,2-40 ESD |