Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® uchwyt Kraftform-Micro TX5

Nr art.: 625770 TX5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2067 TORX®
profil Torx® TX5
długość grotu 40 mm
długość całkowita 137 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
obrotowa nasadka tak
otwór w profilu Torx® nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Numer producenta 05118040001

Opis

Wykonanie:

Wieloskładnikowy trzonek o ergonomicznej budowie z obrotową końcówką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Od TX7 Torx® profil z otworem na śruby z trzpieniem zabezpieczającym lub bez niego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.
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
    profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka