Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro, Torx®-profiili: TX5

Tuote nro.: 625770 TX5
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
488 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 2067 TORX®
Torx®-profiili TX5
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 137 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Käännettävä suojus kyllä
reiällä Torx®-profiili ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Valmistajan numero 05118040001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Alk. reiällisestä TX7 Torx® -profiilista ruuveille lukkonastalla ja ilman.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.