• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem chromowane 1,5 mm

Nr art.: 627381 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
długość ramion 82×6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
powierzchnia chromowane
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
kąt 100 stopni tak
ramię krótkie tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627381 1,5
EAN / GTIN 7610733282869
Numer producenta PB 2222.L 1,5

Opis

Wykonanie:

Bardzo krótkie ramię o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Tylko w przypadku kąta 90°.

Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).
90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.
100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

Powierzchnia niklowana i chromowana.
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka