{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Con cabeza esférica | sí | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud de los lados | 6 mm; 82 mm | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total L | 88 mm | |
| Modelo | acodadas | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 1,5 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos | 0 | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Cabeza esférica | |
| Tipo de producto | Llave allen | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 627381 1,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733282869 | |
| Número del fabricante | PB 2222.L 1,5 |