{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Z końcówką sferyczną | tak | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość ramion | 230 mm; 28 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 258 mm | |
| Wersja | odsadzone | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 10 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 10 | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627381 10 | |
| EAN / GTIN | 7610733282944 | |
| Numer producenta | PB 2222.L 10 |