Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem chromowane, sześciokąt: 2,5mm

Nr art.: 627381 2,5
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
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Z końcówką sferyczną tak
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 113 mm; 9 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 122 mm
Wersja odsadzone
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627381 2,5
EAN / GTIN 7610733282883
Numer producenta PB 2222.L 2,5

Opis

Wykonanie:

Bardzo krótkie ramię o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).
90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.
100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

Powierzchnia niklowana i chromowana.