{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 125 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 643820 125 | |
EAN / GTIN | 4007555375139 | |
Numer producenta | 375139 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Przedłużka, 1/2 cala całkowicie izolowane, długość całkowita: 125mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
180,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
61,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie
52,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
31,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
226 sztuk w magazynie
134,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość całkowita | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
z QuickRelease | nie | ||||
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |||
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | ||||
czworokąt z Wobble-Fix | z kątem obrotu | ||||
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka | przedłużka | przedłużka | Przedłużka |