Przedłużka, 1/2 cala z pełną izolacją VDE, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 643820 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ganze Länge (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/2 inch
Particularitate, Pătrat exterior Cu manșon din plastic
Tip produs Prelungitor
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Lungimea totală 250 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643820 250
EAN / GTIN 4007555375252
Numer producenta 375252
Producent/osoba odpowiedzialna Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Opis

Execuţie:

Cu izolaţie din plastic de până la 1000 de volţi conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Cu dispozitiv de imobilizare, care împiedică desfacerea neintenţionată a cheii tubulare.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai a sculelor complet izolate (Cod 643810643841).