Förlängare, 1/2″ isolerad 125 mm

Article no.: 643820 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 125 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 643820 125
EAN / GTIN 4007555375139
Manufacturer number 375139

Beskrivelse

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Med låsanordning som förhindrar att hylsnyckelinsatserna oavsiktligt lossnar eller tappas.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 643810643841) kombineras med varandra.