Przedłużka, 1/2 cala z pełną izolacją VDE, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 643820 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Przedłużka
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Długość całkowita 125 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643820 125
EAN / GTIN 4007555375139
Numer producenta 375139
Producent/osoba odpowiedzialna Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie w pełni izolowane narzędzia (nr 643810 - 643841).