{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 1 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
do śrub o ⌀ | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | |
długość | 36 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631619 1 | |
EAN / GTIN | 4062406265175 |