Nastavci za odvijače za Phillips, 1/4 cola 1

Artikl br.: 631619 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 1
Izlazni Četverokut 1/4 col
za ⌀ vijka 2,1 mm - 3 mm
⌀ na strani pogona 12,5 mm
Duljina 36 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631619 1
EAN / GTIN 4062406265175

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.