Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 631619 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
Aandrijfvierkant 1/4 inch
voor schroef-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ aandrijfzijde 12,5 mm
Lengte 36 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631619 1
EAN/GTIN 4062406265175
Nummer fabrikant 631619 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadium staal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan