Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col, Kereszthorony méret: 1

Cikkszám: 631619 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 1
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Csavar ⌀-höz 2,1 mm - 3 mm
⌀ a meghajtott oldalon 12,5 mm
Hossz 36 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület mattkrómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631619 1
EAN / GTIN 4062406265175
Gyártó száma 631619 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.