{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
rozwartość klucza 3 | 14 mm | |
rozwartość klucza 4 | 15 mm | |
długość całkowita L | 190 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 26,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 | 29,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 | 17,1 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 18 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614847 12-15 | |
EAN / GTIN | 4062406229900 |