Nelinkertainen räikkälenkkiavain ”4 in 1” 12-15

Tuote nro.: 614847 12-15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 12 mm
Avainkoko 2 13 mm
Avainkoko 3 14 mm
Avainkoko 4 15 mm
Kokonaispituus L 190 mm
suurin lenkin ⌀ D1 26,5 mm
suurin lenkin ⌀ D2 29,5 mm
suurin lenkin korkeus h1 17,1 mm
suurin lenkin korkeus h2 18 mm
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614847 12-15
EAN / GTIN 4062406229900

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.