Obročni ključ z ragljo „4 v 1“ 12-15

Št. art.: 614847 12-15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 12 mm
Zev ključa 2 13 mm
Zev ključa 3 14 mm
Zev ključa 4 15 mm
celotna dolžina L 190 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 26,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 29,5 mm
maksimalna višina obroča h1 17,1 mm
maksimalna višina obroča h2 18 mm
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Raglja, dvosmerna Da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614847 12-15
EAN/GTIN 4062406229900

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva.
Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.