{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Liczba zębów | 72 | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Minimalny kąt roboczy | 5 | |
| Oznaczenie producenta | Vierfach-Ratschenringschlüssel '4 in 1' umschaltbar, Typ: 8-13 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 8 mm; 10 mm; 12 mm; 13 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 20,2 mm; 24,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 614847 8-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197967787 | |
| Numer producenta | 614847 8-13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |