Młotki z miękkimi obuchami z trzonkiem 3-komponentowym i nylonowymi wkładkami i stalową częścią środkową 27 mm

Nr art.: 754170 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 27 mm
długość bijaka z obuchami 81 mm
długość trzonka 300 mm
masa 0,358 kg
Uchwyt Rękojeść z 3 rodzajów materiału
materiał wkładki Nylon, biały, 100 Shore
Materiał trzonka Rdzeń ze stopu aluminium
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Numer producenta PF090K 27

Opis

Wykonanie:

Z niemal niełamliwym trzonkiem z 3 rodzajów materiału (rdzeń aluminiowy, poliamid i kauczuk), z kutym kołnierzem stalowym i dodatkową tulejką chroniącą trzonek.
Solidny element środkowy z metalu.

Zaleta:

Niełamliwy, ergonomiczny, przyczepny, nieprzenoszące drgań i chroniące stawy.

Część zamienna:

Wymienne obuchy z nylonu dostępne pod nr. 754180.