Skonhammare med 3K-skaft, nyloninsatser och stålmellandel 27 mm

Art-nr: 754170 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 27 mm
huvudlängd med slag 81 mm
skaftlängd 300 mm
vikt 0,358 kg
Handtag 3-komponentshandtag
Material insats Nylon, vit, 100 Shore
Material skaft Kärna av aluminiumlegering
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754170 27
EAN/GTIN 8024886013857
Tillverkarens nummer PF090K 27

Benämning

Utförande:

Med nästintill obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.
Kraftig mittdel av metall.

Fördel:

Obrytbar, ergonomisk, halksäker, vibrationsfri och skonsam för lederna.

Reservdel:

Reservinsats nylon, kan levereras under nr 754180.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar