Mehka kladiva s trikomponentnim ročajem in zamenljivimi najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom, ⌀ glave kladiva: 27mm

Št. art.: 754170 27
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer udarne površine 27 mm; 27 mm
Material, vložek najlon; najlon
Premer ohišja 27 mm
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Barvni odtenek, bela Čisto bela
Trdota trdo; trdo
Material ohišja jeklo
Opisan del Griffzone; Griffunterteil; Hammerkopf; Griffunterteil; Hammerkopf; Nylon-Einsätze
Oblika udarne površine okroglo; okroglo
Dolžina ohišja z vložki 81 mm
Odporno na obrabo Da; Da
Neslišno Da; Da
Zelo visoka udarna sila Da; Da
Brez cepljenja Da; Da
Barva rdeča; črna; bela
Dolžina glave 81 mm
Zaščita za ročaj da
Vrsta najlon
Lastnosti brez odboja
Ohišja da
Vložek za mehka kladiva 1; 2
Dolžina, ročaj 300 mm
Izvedba 3K-držalo
Material, ročaj kavčuk; poliamid
Jedro aluminijeva zlitina
Vrsta izdelka mehka kladiva
Skupna masa 358 g
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754170 27
EAN/GTIN 8024886013857
Številka proizvajalca PF090K 27
Proizvajalec/odgovorna oseba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Izvedba:

S skoraj nezlomljivim trikomponentnim ročajem (aluminijasto jedro, komponenta iz poliamida in kavčuka), dokovan vrat ročaja in dodatni ščitnik ročaja.
Močan kovinski srednji del.

Prednosti:

Nezlomljivo, ergonomično, nedrseče, brez vibracij, ne obremenjuje sklepov.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180.