{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiagų naudojimas | nailonas | |
| Smūgių paviršiaus skersmuo | 27 mm | |
| Bendras svoris | 358 g | |
| Korpuso medžiaga | plienas | |
| Savybės | be atatrankos | |
| Smūgių paviršiaus forma | apval | |
| Galvutės ilgis | 81 mm | |
| Koto apsauga | taip | |
| Korpusas | taip | |
| Minkšto plaktuko antgalis | 2 | |
| Spalva | raudona; juoda; baltas | |
| Ilgis, kotas | 300 mm | |
| Modelis | 3K kotas | |
| Medžiaga, kotas | kaučiukas; poliamidas | |
| Šerdis | aliuminio lydinys | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | kotas |
| Produkto numeris | 754170 27 | |
| EAN / GTIN | 8024886013857 | |
| Gamintojo numeris | PF090K 27 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it |