• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Młotki bezpieczne 300 g

Nr art.: 750750 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa bez trzonka 300 g
długość trzonka 300 mm
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 750750 300
EAN / GTIN 2050001006219
Numer producenta 713013P

Opis

Wykonanie:

Obuch kuty matrycowo i dokładnie oszlifowany. Starannie hartowany i odpuszczany. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
Zabezpieczenia: krawędzie obucha i rąbu ulepszone indukcyjnie, co zabezpiecza je przed wyłamywaniem, nylonowa osłona trzonka i sworzeń zabezpieczający bijak. Z lakierowanym, wyprofilowanym trzonkiem hikorowym.

Norma:

Bijak wg DIN 1041.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.