Młotki bezpieczne, masa bez trzonka: 500g

Nr art.: 750750 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Masa bez trzonka 500 g
Norma DIN 1041
Oznaczenie producenta Sicherheitshammer
Opakowanie luzem
Kolor Czarny
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Wymiary obucha kształt prostokątny
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ nylon
Uchwyt do gwoździ tak
Długość, Trzonek 320 mm
Materiał, Trzonek drewno hikorowe
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750750 500
EAN / GTIN 2050001005762
Numer producenta 714013P
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Obuch kuty matrycowo i dokładnie oszlifowany. Starannie hartowany i odpuszczany. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
Zabezpieczenia: krawędzie obucha i rąbu ulepszone indukcyjnie, co zabezpiecza je przed wyłamywaniem, nylonowa osłona trzonka i sworzeń zabezpieczający bijak. Z lakierowanym, wyprofilowanym trzonkiem hikorowym.

Norma:

Bijak wg DIN 1041.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.