{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Masa bez trzonka | 300 g | |
| Norma | DIN 1041 | |
| Oznaczenie producenta | Sicherheitshammer | |
| Opakowanie | luzem | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | nylon | |
| Kolor | Czarny | |
| Długość, Trzonek | 300 mm | |
| Materiał, Trzonek | drewno hikorowe | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | młotek nieokreślony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 750750 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001006219 | |
| Numer producenta | 713013P | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it |