Bezpečnostné kladivo 300

Č. pol.: 750750 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 300 g
Dĺžka násady 300 mm
bez iskier nie
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750750 300
EAN/GTIN 2050001006219
Číslo výrobcu 713013P

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
Bezpečnostné opatrenia: okrajové zóny nosa a dráhy sú indukčne opracované proti odštiepeniu, nylonové ochranné puzdro násady a zaistenie čapu hlavy. S rúčkou z hikorového dreva zakrivené, lakované.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.