Górna oraz dolna część z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Szyna z profilem drążonym ze stali czernionej. Plastikowa obudowa chroni mechanizm chwytu przed pyłem i wiórami. Uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję przetłaczania, a tym samym lepsze przyłożenie siły. Po drugie, po zakończeniu mocowania można go również odchylić poza obszar roboczy. Umożliwia to zastosowanie kilku ścisków w ciasnej przestrzeni.
2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z dźwignią pompy.
Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie uchwytu wokół szyny.
12-stopniowy mechanizm zapadkowy z funkcją przytrzymywania położenia uchwytu.
Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi.
Siła mocowania do 1400 N.
Przełączanie pomiędzy mocowaniem a rozwieraniem bez użycia narzędzi.