Omzetbare eenhands-lijmtang met draaibare greep

Artikelnummer: 860288
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
148 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderdeel van glasvezelversterkt polyamide. Hoogprofielrail van gebruineerd staal. Door de kunststof behuizing wordt het greepmechanisme tegen stof en spanen beschermd. De greep kan aan de ene kant zo worden gepositioneerd dat een optimale pomppositie en daarmee een betere krachtaanzet wordt bereikt. Aan de andere kant kan de greep ook na het spanproces uit het werkgebied worden gezwenkt. Dit maakt het gebruik van meerdere lijmtangen in de kleine ruimtes mogelijk.
  • 2-componenten-greep van kunststof met pomphendel.
  • Dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme kan de greepeenheid rondom de rail worden geplaatst.
  • 12-staps vergrendelmechanisme om de grijppositie veilig vast te houden.
  • Grote spanvlakken met afneembare beschermkappen.
  • Spankracht tot 1400 N.
  • Zonder gereedschap omzetten van spannen naar spreiden.
  • Eenhandige bediening zonder veel kracht te moeten gebruiken.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Innovationen der Hoffmann Group"